Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - Meublo - Spot enc. rond fixe NO + lpe 12V 20W G4 + fils 180mm - AL10211C

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006467377

Réf. Sonepar

00100452025

Réf. Fournisseur

AL10211C

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

300 lm

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

sans

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

autre

douille:

G4

matériau du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

69 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

efficacité lumineuse:

15 lm/W

Spot encastré rond acier fixe + lpe 12V 20W G4 + fils 180mm - noir

Les Atouts de la gamme:

Spot encastré extra plat pour meuble et crédence. Corps en acier. Avec réflecteur aluminium et verre dépoli diffusant. Pour lampe 12V G4. Disponible en plusieurs versions : Fixe IP44 ou basculante IP20 et en luminaire seul ou en kit livré avec 3 x la mpes G4 (halogène ou LED selon modèles). Kit livré avec alimentation et raccord 1,5m² avec fiche mâle 2P.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora