Aurora - Midget Fils T1 3/4 28V 40mA - AN740
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - TS1
tension de lampe - 28...28 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 5.84 mm
courant nominal - 40 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006424592
Réf. Sonepar
00100102342
Réf. Fournisseur
AN740
Marque
Aurora
Culot:
TS1
tension de lampe:
28...28 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
5.84 mm
courant nominal:
40 mA
pays de fabrication:
CHINE
Midget Fils T1 3/4 28V 40mA
Les Atouts de l'article:
Lampe subminiature 5.84 x 13.2 mm, sorties fils
Les Atouts de la gamme:
Lampe subminiature 5.84 x 13.2 mm, sorties fils
Les Atouts de l'article:
Lampe subminiature 5.84 x 13.2 mm, sorties fils
Les Atouts de la gamme:
Lampe subminiature 5.84 x 13.2 mm, sorties fils
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


