Aurora - mPro - Collerette de rattrapage pr Spot enc. LED AB - AUAP600SN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - nickel
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640103514
Réf. Sonepar
00100010353
Réf. Fournisseur
AUAP600SN
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
nickel
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
60 mm
diamètre:
175 mm
Les Atouts de l'article:
Diamètre d'encastrement : 85-145 mm Nécessite l'utilisation d'une collerette AU-BZ600 Ne convient pas pour une utilisation avec les versions orientables mPro™ et m10™
Les Atouts de la gamme:
Collerette de rattrapage ronde pour encastrés mPro™. Convient pour recouvrir les découpes comprises entre 85-145 mm. Equipée de matière intumescente pour protection coupe-feu. Nécessite l'utilisation d'une collerette standard AU-BZ600.


