Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - mPro - Spot enc. LED basc. IP65 240V 7W 60 840 grad. CL2 BL + FF - AUMPRO2W40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 660 lm

  • puissance du système - 7 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640125721

Réf. Sonepar

00100012741

Réf. Fournisseur

AUMPRO2W40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

660 lm

puissance du système:

7 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

autre

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

98 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

courant nominal:

12...12 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.85

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

98 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

102 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

efficacité lumineuse:

94.29 lm/W

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

Spot enc. LED basc. IP65 240V 7W 60° 840 gradable CL2 BL + connecteur

Les Atouts de la gamme:

Encastré LED intégrée basculant 7W compatible RT2012 - BBC. Design unique détachable pour s’adapter aux plafonds étroits jusqu’à 47mm. Encastrable sous tous types d’isolants*. Driver miniaturisé intégré avec bornier de connexion automatique repiquab le. IP65 idéal pour les installations en salle de bain. Disponible en 2700K, 3000K et 4000K, efficace jusqu'à 94lm / W. Collerette aluminium incluse disponible en finitions Blanc, Blanc mat, Chrome et Alu Brossé. Equipé d’une lentille 60 °.Testé à 30 , 60 et 90 minutes dans les faux-plafonds ignifugés. Conforme EN1365-2: 2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3: 1995 et EN ISO 140-6: 1998 (acoustique), EN 13141-1: 2004 (fuites d'air).Equipé d'un connecteur fastRfix. Garantie 5 ans – voir auroralig hting.com/garantie

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora