Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - mPro - Spot enc. LED basc. IP65 6W 60 830 grad. CL2 BM + FF - AUMPRO2AMW30

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 610 lm

  • puissance du système - 6 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102022629

Réf. Sonepar

00100202262

Réf. Fournisseur

AUMPRO2AMW30

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

610 lm

puissance du système:

6 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.8

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

98 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

101.67 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

Spot enc. LED basc. IP65 6W 60° 830 gradable CL2 blanc mat + connecteur

Les Atouts de l'article:

La lentille LEDchroic offre l'aspect de l'halogène avec l'efficacité de la LED, l'anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau Convertible - la hauteur se réduit pour s'adapter aux vides de plafond peu profonds (jusqu'à 56mm) Efficacité jusqu'à 107 lm/W Indice de protection IP65 Connecteur rapide FastRFix inclus Angle de faisceau de 60° pour une répartition uniforme de la lumière Compatible plafond coupe-feu - Certifié au feu 30, 60, 90 minutes Garantie 7 ans A NOTER : Lorsqu'il est utilisé avec un isolant soufflé, ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans à L70 40.000hrs NB : la garantie est réduite à 5 ans 40 000 heures L70 lorsque le produit est utilisé avec un isolant soufflé

Les Atouts de la gamme:

Encastré LED intégrée basculant de 6W. Driver miniaturisé NanoDrive intégré. Conception convertible pour plénum étroit (jusqu’à 56 mm). Compatible tout isolant. Disponible en couleur 3000 et 4000K, le mPro délivre jusqu'à 107lm/W. Disponible en bla nc, blanc mat, chrome et alu brossé. Il est équipé d'une lentille faible éblouissement de 60° et d'un connecteur Rapide détachable FastRFix. Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu) , EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004 (ventilation).

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora