Aurora - mPro - Spot enc. LED fixe IP65 240V 7W 60 840 grad. + FF (sans coll.) - AUMPRO140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 640 lm
puissance du système - 7 W
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055155404529
Réf. Sonepar
00100012708
Réf. Fournisseur
AUMPRO140
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
640 lm
puissance du système:
7 W
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.85
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
88 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
91.43 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Encastré LED intégrée fixe 7W compatible RT2012 - BBC. Design unique détachable pour s’adapter aux plafonds étroits jusqu’à 47mm. Encastrable sous tous types d’isolants*. Driver miniaturisé intégré avec bornier de connexion automatique repiquable.IP6
5 (avec collerette appropriée) idéal pour les installations en salle de bain.Disponible en 2700K, 3000K et 4000K, mPro ™ offre une efficacité jusqu'à 91lm / W, ce qui en fait l’encastré le plus efficace du marché.Collerettes interchangeables à comman
der séparément. Disponible en aluminium ou polycarbonate selon modèles. Plusieurs options de lentilles: 40 ° et 60 °; 60 ° de série. Testé à 30, 60 et 90 minutes dans les faux-plafonds ignifugés. Conforme EN1365-2: 2000 (résistance au feu), EN ISO 14
0-3: 1995 et EN ISO 140-6: 1998 (acoustique), EN 13141-1: 2004 (fuites d'air).Equipé d'un connecteur fastRfix.Garantie 5 ans – voir auroralighting.com/garantie
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


