Non retournable

Aurora - MultiLeds 8x chips 10X25 vert 48V CA/CC BA9s corps métal - JB1625V

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - MultiLeds 8x chips 10X25 vert 48V CA/CC BA9s corps métal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 48...48 V

  • technologie - LED

  • forme de la lampe - autre

  • couleur - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006410007

Réf. Sonepar

00100178324

Réf. Fournisseur

JB1625V

Marque

Aurora

Culot:

autre

tension de lampe:

48...48 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

autre

couleur:

vert

diamètre:

10 mm

pays de fabrication:

CHINE

MultiLEDs 8x chips 10X25 vert 48V CA/CC BA9s corps métal

Les Atouts de l'article:

Lampes miniatures multileds tubulaires 10 x 25 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures multileds tubulaires 10 x 25 mm, culot E10 et BA9s. Puissances variées

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora