Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V 15W CS (3000-4000-5700K) BL + detection - ENBH15CSMSW

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 5700...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102042894

Réf. Sonepar

00100204289

Réf. Fournisseur

ENBH15CSMSW

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

5700...5700 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

0 mm

efficacité lumineuse:

86.67 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.8

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

diamètre externe:

300 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V 15W CS (3000/4000/5700K) blanc + détection

Les Atouts de l'article:

Base et diffuseur opale en polycarbonate Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K Sélection de la température de la couleur avant l’installation Trappe de connexion arrière pour faciliter l’installation Pré-découpe de perçage latérale de 20 mm Indice de protection IP66 Résistance aux chocs IK10 Option détection (MS) : sensibilité à la lumière réglable (25lux/OFF) &temporisation réglable de 5 secondes à 10 minutes (5s/1min/3min/10min) Option détection (MS) : Distance détection max. 6m réglable (100%/50%) ;Angle de détection : 360° en plafonnier et 150° en applique Plage de fonctionnement -25° à +40° 30.000 heures L70 Garantie 5 ans Coloris blanc ou noir Compatible commutations fréquentes et détecteur de présence sans impact sur la durée de vie

Les Atouts de la gamme:

La gamme de hublots LED Orbital est simple mais parfaite pour n’importe quelle application. Avec un corps en polycarbonate IK10 et un diffuseur opale pour un rendu homogène, elle est résistante aux chocs et conçue pour durer dans le temps. Le hublot LED Orbital est raccordable par l’arrière ou le côté et s’adapte à toutes les configurations de câblage. Il est proposé de série avec une collerette ronde et peut accueillir une façade en demi-lune partout où les exigences de pollution lumineuse le nécessitent. La gamme Orbital est disponible en 15W, 25W et 35W, en température de couleur 3000K, 4000K ou CS 3000/4000/6500K, avec système de détection hyperfréquence et/ou batterie de secours optionnels. Coloris blanc ou noir.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora