Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Pavo - Downlight LED encastre-saillie 240V 10-13-16W CS non-grad. blanc - ENCWS1

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de protection - II

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102042757

Réf. Sonepar

00100204275

Réf. Fournisseur

ENCWS1

Marque

Aurora

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre intégré:

235...235 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

16 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

16 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

235 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

Downlight LED 240V encastré/saillie couleur et puissance commutables - 10/13/16W - 3000, 4000 et 5700K - non-gradable coloris blanc

Les Atouts de l'article:

Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K Puissance commutable entre 10W, 13W et 16W Sélection de la température de la couleur avant l’installation Ecartement des ressorts réglable - Diamètre d’encastrement modifiable de 65mm à 205mm Pose en saillie optionnelle via l'étrier inclus - Ne nécessite pas d'accessoire supplémentaire Angle de faisceau 120° Garantie 5 ans Driver déporté plug & play Corps en polycarbonate

Les Atouts de la gamme:

Downlight LED PavoCWS™ offre une solution d’éclairage ultra-flexible qui s’adapte à la plupart des configurations. Equipé de deux sélecteurs au dos, il permet le réglage avant l’installation de la puissance ou de la couleur de lumière. La puissance d u produit peut être commutée entre 10W, 13W et 16W tandis que l’option changement de couleur permet de sélectionner une couleur de lumière entre 3000K, 4000K et 5700K. Le downlight LED PavoCWS™ est livré avec un jeu de ressorts réglables permettant d ’ajuster le diamètre d’encastrement de 65 à 205mm. Une fois retirés, ils laissent la place à un étrier amovible en acier pour permettre la fixation en applique. Une fois en place, le PavoCWS™ adopte un look de plafonnier fin et discret. Sa collerette
en polycarbonate blanc et sa faible hauteur lui assurent de s’intégrer dans la plupart des circulations ou des intérieurs.