Aurora - Pegase - Spot enc. rond 1/4 tour basc. 12V GU5,3 AB - AL10285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - autre
classe de protection - sans
diamètre intégré - 94...94 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006468053
Réf. Sonepar
00100452539
Réf. Fournisseur
AL10285
Marque
Aurora
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
sans
diamètre intégré:
94...94 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
non requis
réflecteur:
sans
couleur de la lumière:
autre
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
94 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme de spots encastrés ronds en Fonte d'aluminium. Convient pour lampe de diamètre 50mm. Fixation de la lampe par système quart de tour. Pour lampe GU10 230V ou GU5,3 12V selon modèle. Disponible en plusieurs versions : Fixe ou Basculant -/+30°. Fi nitions au choix.Garantie 1 an.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


