Aurora - Pegase - Spot enc. rond 1-4 tour fixe 230V GU10 AB - AL10265GU

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - sans

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

  • réglabilité - non ajustable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006467902

Réf. Sonepar

00100016310

Réf. Fournisseur

AL10265GU

Marque

Aurora

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

sans

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

sans

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

81 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

pays de fabrication:

CHINE

longueur d’encastrement:

0 mm

Spot encastré rond 1-4 tour FTE fixe D50mm 230V GU10 - Alu brossé

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora