Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - PHO - DICH ENX 82V 360W GY5,3 - AX2245

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - PHO - DICH ENX 82V 360W GY5,3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 360 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 82...82 V

  • diamètre - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006414753

Réf. Sonepar

00100204552

Réf. Fournisseur

AX2245

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

360 W

Culot:

autre

tension de lampe:

82...82 V

diamètre:

50 mm

PHO - Dichro ENX 82V 360W GY5,3

Les Atouts de l'article:

Lampes spéciales display/optiques, culot GX5,3 et GY5,3. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes spéciales display/optiques, culot GX5,3 et GY5,3. Puissances variées

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora