Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Poly-Slim - Downlight extra-plat Polyc. 6W 4000K + driver - ENPLPC0640

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 520 lm

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102021677

Réf. Sonepar

00100202167

Réf. Fournisseur

ENPLPC0640

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

520 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre intégré:

128...128 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

21 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

83.9 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

77.5 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

520...520 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

valeur de papillotement Pst LM:

0.1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.1

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

21 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

128 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

86.67 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Downlights LED extra-plats à éclairage latéral. Rendement lumineux jusqu'à 92lm/W. Profondeur 21 mm. Driver LED non-gradable inclus (40mm requis). Idéal pour les vides de plafond limités. châssis en polycarbonate.

Les Atouts de l'article:

Structure en polycarbonate Efficacité jusqu'à 92lm/W Eclairage latéral extra-plat, idéal pour l’installation dans les espaces limités et les plénums peu profonds (21 mm) Livré avec driver LED à courant constant non-gradable déporté (40mm d’espace requis) Garantie 2 ans

Les Atouts de la gamme:

Gamme de downlights extra-mince en polycarbonate. Conçue pour offrir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une profondeur de seulement 25 mm (ressorts inclus), elle
offre une solution idéale lorsque les plénums sont réduits mais qu'un rendement lumineux élevé est requis.