Aurora - Poly-Slim - Downlight extra-plat Polyc. 9W 4000K + driver - ENPLPC0940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 850 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102021684
Réf. Sonepar
00100202168
Réf. Fournisseur
ENPLPC0940
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
850 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
diamètre intégré:
146...146 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
21 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
83.9 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
77.5 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
850...850 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
valeur de papillotement Pst LM:
0.1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.1
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
21 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
146 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
94.44 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Structure en polycarbonate Efficacité jusqu'à 94lm/W Eclairage latéral extra-plat, idéal pour l’installation dans les espaces limités et les plénums peu profonds (21 mm) Livré avec driver LED à courant constant non-gradable déporté (40mm d’espace requis) Garantie 2 ans
Les Atouts de la gamme:
Gamme de downlights extra-mince en polycarbonate. Conçue pour offrir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une profondeur de seulement 25 mm (ressorts inclus), elle
offre une solution idéale lorsque les plénums sont réduits mais qu'un rendement lumineux élevé est requis.









