Aurora - Power Eco - Kit spot enc. polyc. Basc 240V 4W 830 + FF BL - ENAL1424W30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 400 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640132705
Réf. Sonepar
00100013270
Réf. Fournisseur
ENAL1424W30
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
400 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
95 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
83 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
100 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit spot encastré LED spécial rénovation Corps en thermoplastique - replacement des spots encastrés traditionnels Basculant -/+30° - Fixation de la lampe par bague circlip Livré avec lampe LED GU10 4W Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le kit Power ECO a été développé pour tous ceux qui recherchent une solution encastré LED basique et facile à installer. Son corps en thermoplastique blanc est conçu convenir aux lampes à LED standard. Grâce à sa bague de maintien, il permet un rempl acement facile de la lampe en face avant. Il est proposé avec une lampe LED GU10 4W offrant jusqu'à 420lm. Idéal pour réaliser des économies d'énergie.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


