Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - Primo - Spot enc. basc. ovale 240V GU10 BM - AUADGUST2BOV

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Primo - Spot enc. basc. ovale 240V GU10 BM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - autre

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - sans

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 115 mm

  • réglabilité - rotatif et orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102022865

Réf. Sonepar

00100202286

Réf. Fournisseur

AUADGUST2BOV

Marque

Aurora

indice de protection (IP):

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

sans

hauteur/profondeur d'encastrement:

115 mm

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

90 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

Spots encastrés architecturaux avec façade ultra fine et déflecteur profond pour réduire l'éblouissement. Multiples options de collerettes. Avec un module LED dédié ou culot GU10 pour lampes ICE/AOne Smart. Module : SDCM <1 et IRC97.

Les Atouts de l'article:

Collerette ultra fine de 1,5 mm - Finition blanc mat Patte de norme flexible et bornier à verrouillage automatique La version basculante permet une inclinaison horizontale de 20° La version basculante peut être ajustée et tournée une fois installée Collerette Trimless à enduire disponible pour une installation sans bords visibles Pour lampe GU10 - vendue séparément Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Die Primo Produktfamilie ist ein außergewöhnliches Downlight Sortiment, welches durch den Einsatz verschiedener Blenden den jeweiligen Blendungsgrad reduzieren kann. Kompatibel mit den Standard ICE Lamp oder smarten AOne GU10 Leuchtmitteln, ist di e Primo Familie für eine Vielzahl von Anwendungen perfekt geeignet.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora