Aurora - Primo - Spot enc. fixe ovale 240V GU10 BM - AUADGUST1BOV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - autre
couleur du boîtier/corps - autre
classe de protection - sans
hauteur/profondeur d'encastrement - 115 mm
réglabilité - non ajustable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102022827
Réf. Sonepar
00100202282
Réf. Fournisseur
AUADGUST1BOV
Marque
Aurora
indice de protection (IP):
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
sans
hauteur/profondeur d'encastrement:
115 mm
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
non requis
réflecteur:
sans
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
couleur de la lumière:
autre
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
90 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Collerette ultra fine de 1,5 mm - Finition blanc mat Patte de norme flexible et bornier à verrouillage automatique Collerette Trimless à enduire disponible pour une installation sans bords visibles Pour lampe GU10 - vendue séparément Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'encastrés architecturaux Primo est équipée d'une collerette ultra fine et d'un déflecteur profond pour réduire l'éblouissement. Compatible soit avec un module LED dédié, soit avec la gamme complète de lampes GU10 ICE ou AOne Smart , ell e propose de multiples options de collerettes et se révèle parfaite pour un large choix d'applications.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


