Aurora - Proxima - Projecteur ext. LED IP65 IK08 240V 100W 3000K noir - ENFLP10030

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Proxima - Projecteur ext. LED IP65 IK08 240V 100W 3000K noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 12000 lm

  • puissance du système - 100 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102043044

Réf. Sonepar

00100204304

Réf. Fournisseur

ENFLP10030

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

12000 lm

puissance du système:

100 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

hauteur/profondeur d'encastrement:

300 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

pays de fabrication:

CHINE

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

89.8 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85.9 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

100...100 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

12000...12000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

275 mm

hauteur/profondeur:

300 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

275 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

120 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Proxima - Projecteur extérieur LED basculant IP65 IK08 220-240VAC 100W 3000K noir

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora