Aurora - Proxima - Projecteur ext. LED IP65 IK08 240V 100W 4000K noir - ENFLP10040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 13000 lm
puissance du système - 100 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102042863
Réf. Sonepar
00100204286
Réf. Fournisseur
ENFLP10040
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
13000 lm
puissance du système:
100 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur/profondeur d'encastrement:
300 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
89.8 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
85.9 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
13000...13000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
275 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
275 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
130 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Corps en aluminium robuste pour une bonne dissipation de la chaleur & une excellente tenue dans le temps Testé au brouillard salin Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK08 Pré-câblé avec 800mm de câble Garantie 5 ans 50.000 heures L80B50 Disponible en deux faisceaux 90° et 100° pour un meilleur contrôle de la lumière selon l’usage requis Disponible en finition noire (RAL 9011) Température de couleur 3000K et 4000K
Les Atouts de la gamme:
La gamme de projecteurs Proxima™ a été conçue pour les applications techniques et commerciales nécessitant un produit performant et hautement résistant. Sa conception robuste et sa protection anticorrosion lui permet d’être installée partout, y compr is sur les espaces littoraux. Elle est équipée d’un diffuseur en verre trempé et affiche une résistance aux chocs de 2 joules (IK08). Très performante, la gamme Proxima™ offre jusqu’à 130lm/W d’efficacité et est proposée en deux faisceaux 90° et 100°
pour répondre à tous les usages. Disponible en 50W, 100W et 200W, en 3000K et 4000K. Coloris noir uniquement.


