Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Proxima - Projecteur ext. LED IP65 IK08 240V 200W 3000K noir - ENFLP20030

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 24000 lm

  • puissance du système - 200 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102043051

Réf. Sonepar

00100204305

Réf. Fournisseur

ENFLP20030

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

24000 lm

puissance du système:

200 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur/profondeur d'encastrement:

370 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

89.8 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85.9 %

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

200...200 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

24000...24000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

335 mm

hauteur/profondeur:

370 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

335 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

120 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Proxima - Projecteur extérieur LED basculant IP65 IK08 220-240VAC 200W 3000K noir

Les Atouts de l'article:

Corps en aluminium robuste pour une bonne dissipation de la chaleur & une excellente tenue dans le temps Testé au brouillard salin Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK08 Pré-câblé avec 800mm de câble Garantie 5 ans 50.000 heures L80B50 Disponible en finition noire (RAL 9011) Température de couleur 3000K et 4000K Disponible en deux faisceaux 90° et 100° pour un meilleur contrôle de la lumière selon l’usage requis

Les Atouts de la gamme:

La gamme de projecteurs Proxima™ a été conçue pour les applications techniques et commerciales nécessitant un produit performant et hautement résistant. Sa conception robuste et sa protection anticorrosion lui permet d’être installée partout, y compr is sur les espaces littoraux. Elle est équipée d’un diffuseur en verre trempé et affiche une résistance aux chocs de 2 joules (IK08). Très performante, la gamme Proxima™ offre jusqu’à 130lm/W d’efficacité et est proposée en deux faisceaux 90° et 100°
pour répondre à tous les usages. Disponible en 50W, 100W et 200W, en 3000K et 4000K. Coloris noir uniquement.