Aurora - Prysim - Downlight rect. LED 240V IP65 45W 4100lm 4000K - Blanc - ENWW4540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4100 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055155498528
Réf. Sonepar
00100549860
Réf. Fournisseur
ENWW4540
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
4100 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
sans
hauteur/profondeur d'encastrement:
120 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
pays de fabrication:
CHINE
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
240...240 V
courant nominal:
1050...1050 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
145 mm
hauteur/profondeur:
120 mm
longueur:
235 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
145 mm
longueur d’encastrement:
235 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
91.11 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Haut rendement, économe en énergie idéal pour les applications intérieures et extérieures (auvents, casquettes...) Basculant pour mieux diriger la lumière ou permettre un éclairage mural homogène Livré avec driver LED déporté Luminaire IP65 - le driver requiert un boîtier IP65 (non inclus) Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le Prysim est un downlight encastré LED rectangulaire forte puissance adapté à une large gamme d’applications commerciales. A la fois basculant et symétrique, le Prysim permet d’orienter le flux lumineux et d’en assurer la diffusion homogène. Polyval ent, il convient aussi bien à l’éclairage vertical des comptoirs et linéaires de magasins qu’à la mise en lumière des extérieurs couverts et des façades. Solution idéale intérieure/extérieure, le Prysim est disponible en version SC 4000K et en versio n CS 3000/3500/4000K. Coloris blanc uniquement.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


