Aurora - Quazar - Proj. ext. LED IP65 50W 6500K BL - ENFLHV50W65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4500 lm
puissance du système - 50 W
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055155409210
Réf. Sonepar
00100540921
Réf. Fournisseur
ENFLHV50W65
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
4500 lm
puissance du système:
50 W
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de protection:
I
hauteur/profondeur d'encastrement:
190 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
pays de fabrication:
CHINE
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
180...180 V
courant nominal:
208.333...208.333 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.8
largeur:
274 mm
hauteur/profondeur:
190 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
274 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
90 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED IP65 extra-plat pour un impact visuel minime Technologie HV LED direct 230V sans aucun driver pour plus de fiabilité IK08 avec verre trempé pour une excellente protection Disponible en noir et blanc Pré-câblé avec 600mm de câble Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle gamme de projecteur QuaZar IP65 sans driver intègre la technologie HV LED direct 230V. Combinant des performances élevées et un profil extra-plat, vous pouvez éclairer correctement vos espaces extérieurs et jardins sans sacrifier le desi gn du produit. Disponible en 10W, 20W, 30W et 50W et en version noir et blanc. Il saura se fondre dans votre environnement.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


