Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - Quazar - Proj. ext. LED IP65 IK08 10W 4000K NO - ENFLH10BLK40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102012101

Réf. Sonepar

00100201210

Réf. Fournisseur

ENFLH10BLK40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

hauteur/profondeur d'encastrement:

93 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

180...180 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

121 mm

hauteur/profondeur:

93 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

121 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

90 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Projecteur extérieur IP65 IK08 Quazar 10W 4000K noir

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED IP65 avec design ultra-fin pour un impact visuel minime Corps en aluminium résistant aux chocs (IK08) et verre trempé offrant une excellente protection Disponible en finition noir et blanc Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Précâblé avec 800mm de câble

Les Atouts de la gamme:

La gamme de projecteur IP65 QuaZar intègre le meilleur de la technologie LED haute tension. Grâce à son profil ultra mince et à ses grandes performances, il est maintenant possible d'éclairer les espaces extérieurs et jardins sans sacrifier à l'appa rence et à la discrétion. Disponible en 10W, 20W, 30W et 50W, en finition noir et blanc.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora