Aurora - Quazar - Proj. ext. LED IP65 IK08 detection 30W 4000K NO - ENFLH30PBLK40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2700 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102012286
Réf. Sonepar
00100201228
Réf. Fournisseur
ENFLH30PBLK40
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
2700 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
hauteur/profondeur d'encastrement:
155 mm
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
pays de fabrication:
CHINE
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
180...180 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
155 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
200 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
90 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED IP65 avec design ultra-fin et capteur infrarouge réglable Détection infrarouge jusqu' à 10m de portée et 120° de rayon Sensibilité à la lumière, rayon de détection et temporisation réglables Disponible en finition noir et blanc Précâblé avec 800mm de câble Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le QuaZarPIR incorpore la fonction de détection de mouvement au corps mince et populaire du QuaZar. Equipé d'un capteur infrarouge déporté a été spécialement conçu pour aider à réduire le déclenchement intempestif. La position et les fonctions peuv ent être entièrement ajustées pour convenir à n'importe quelle application. Idéal pour les applications domestiques et commerciales, le QuaZarPIR est idéal pour l'éclairage de sécurité tout en réduisant les coûts énergétiques.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


