Aurora - R6 - Spot coupe-feu IP65 RE2020 fixe 240V 6W 60° CS grad. BL - AUR6CS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 640 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102041552
Réf. Sonepar
00100204155
Réf. Fournisseur
AUR6CS
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
640 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
diamètre intégré:
88...88 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
640...640 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.85
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
88 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
106.67 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
26
Les Atouts de l'article:
Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K Flux lumineux : 540 lm à 3000K, 640 lm à 4000K et 580 lm à 5700K Faible hauteur pour les plafonds peu profonds (50 mm) Sélection de la température de la couleur avant l'installation Livré avec un driver déporté détachable Collerettes finitions Chrome, Alu brossé et Noir mat vendues séparément Garantie 5 ans Résistance au feu, protection acoustique et étanchéité à l'air Etanche à l'air - Satisfait aux exigences de la RE2020 Certifié coupe-feu 30, 60, 90 minutes sur charpentes en bois massif et 30 minutes sur charpentes mixtes ou composites 50 000 heures Angle de faisceau 60° Collerette blanche IP65 en polycarbonate incluse xxx Recouvrable isolant déroulé ou soufflé (certifié CSTB) Gradation Triac de série
Les Atouts de la gamme:
Dernière-née des gammes d’encastrés coupe-feu d'Aurora, la nouvelle série R6 a été conçue pour offrir une solution universelle et accessible à l’ensemble des acteurs de la distribution électrique. Ce spot hors norme assure l’étanchéité IP65 des plafo nds, la protection acoustique des espaces et l’étanchéité à l'air complète des bâtiments (selon les exigences de la RE2020). Spot coupe-feu compatible toutes charpentes, il assure jusqu’à 90mn de protection au feu sur les plafonds ignifugés en cas d ’incendie. Encastré et driver sont recouvrables tout isolant déroulé ou soufflé (agréé CSTB) sans accessoire ni risque de détérioration des performances de ces derniers. Le sport encastré R6 présente aussi de grands avantages en termes d'installati on. Très compact, il convient aux vides de plafond peu profonds dès 50mm (75mm pour version déflecteur). Il est livré avec d’un driver LED gradable déporté et détachable à l’aide d'un connecteur AMP. Une connectique à poussoir repiquable avec code co uleur et un capot de verrouillage anti-traction sans outils complètent l’ensemble pour une installation plus facile. La série R6 est déclinée en 4 versions : R6 à couleur unique, R6CS à couleur commutable, R6CWS à couleur et puissance commutables et R6CWSBF à couleur et puissance commutables et équipé d’un déflecteur basse-luminance pour réduire l'éblouissement.Le produit est livré complet avec une collerette blanche en polycarbonate (collerettes finitions Chrome, Alu brossé et Noir mat vendue
s séparément). Garantie 5 ans, 50 000 heures à L70.











