Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Aurora - Raccord en T (extérieur droit) pour rail monophasé Global blanc - MLGB363

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Raccord en T (extérieur droit) pour rail monophasé Global blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 145 mm

  • longueur - 87.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640134112

Réf. Sonepar

00100450273

Réf. Fournisseur

MLGB363

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

145 mm

longueur:

87.5 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

0 mm

pays de fabrication:

FINLANDE

Raccord en T (extérieur droit) pour rail monophasé Global blanc

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora