Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - RE4x4CS - Collerette fixe 1/4T AB pr spot basc. - ENBZ61SN

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - RE4x4CS - Collerette fixe 1/4T AB pr spot basc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - nickel

  • longueur - 0 mm

  • diamètre - 86 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102051780

Réf. Sonepar

00100205178

Réf. Fournisseur

ENBZ61SN

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

nickel

longueur:

0 mm

diamètre:

86 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

finition de la grille/du réflecteur:

autre

Collerette aluminium fixe, alu brossé, à fixation 1/4 de tour pour spot LED RE4x4CS basculant

Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Collerette fixe pour EN-D62DWCCT

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora