Aurora - RE4x4CS - Collerette fixe 1/4T BL pr spot basc. - ENBZ61W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
longueur - 0 mm
diamètre - 86 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102051766
Réf. Sonepar
00100205176
Réf. Fournisseur
ENBZ61W
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
longueur:
0 mm
diamètre:
86 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
finition de la grille/du réflecteur:
autre
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Collerette fixe pour EN-D62DWCCT
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


