Non retournable

Aurora - Rfix - Connecteur rapide repiquable avec bornier 3 pôles - DA900

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - autre

  • matériau - autre

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

  • filetage de raccord - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640116859

Réf. Sonepar

00100011685

Réf. Fournisseur

DA900

Marque

Aurora

douille:

autre

matériau:

autre

type de fixation:

autre

couleur:

noir

filetage de raccord:

sans

pays de fabrication:

CHINE

Ce connecteur été pensé pour faciliter le raccordement électrique des luminaires. Son ouverture simple et son bornier rapide 3 pôles permettent une utilisation dans tous les contextes d'installation.

Les Atouts de l'article:

Connecteur rapide et repiquable 16A Ne nécessite aucun outil pour son installation Ouverture par tournevis plat et fermeture par clips Pour câble 3 x 0,75 à 2,5mm² - Câblage au secondaire avec connecteur rapide Arrêt de traction réalisé par simple pression au primaire (en fermant le capot) Arrêt de traction au secondaire réalisé par serre-câble Garantie 1 an

Les Atouts de la gamme:

Ce connecteur été pensé pour faciliter le raccordement électrique des luminaires. Son ouverture simple et son bornier rapide 3 pôles permettent une utilisation dans tous les contextes d'installation.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora