Aurora - RTpro - Spot enc. RE2020 IP65 fixe 7W 60° 830 grad. + driver NO - END7DBLK30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 680 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102025880
Réf. Sonepar
00100202588
Réf. Fournisseur
END7DBLK30
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
680 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
diamètre intégré:
82...82 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
31 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
680...680 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.85
valeur de papillotement Pst LM:
0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
31 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
82 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
97.14 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
28
Les Atouts de l'article:
Spot encastré LED intégrée gradable pour une utilisation dans presque tous les plafonds Haute performance jusqu'à 100lm/W Peut être recouvert par n'importe quel type de matériau d'isolation de plafond (déroulé, soufflé) Étanchéité à l'air pour des déperditions d'énergie réduites IP65 et Classe 2 pour pièces humides (vol. 2) Profondeur d'encastrement étroite de 31 mm pour une utilisation dans des vides de plafond peu profonds (60mm d'espace requis avec le driver) Lentille polycarbonate multifacettes bord-à-bord pour un faible éblouissement et l'apparence d'une halogène Angle de faisceau large de 60° pour une meilleure répartition de la lumière Finition aluminium haut de gamme Livré avec un driver LED déporté avec bornier rapide et repiquable pour faciliter l'installation Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Le RTPro est un spot encastré LED intégrée fixe de 7W recouvrable de tous types d'isolants, étanche à l'air et compatible avec la RT2012. Son efficacité de 100lm/W et son alimentation gradable, lui permettent d'offrir aux utilisateurs des performance
s optimales et une technologie LED à économie d'énergie. Son profil mince IP65 favorise son installation partout tandis que son driver LED rapide & repiquable assure un raccordement sans effort.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


