Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - Rubis - Spot encastré rond fixe D35mm 12V GU4 AB - AL10109

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - sans

  • diamètre intégré - 55...55 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006466608

Réf. Sonepar

00100012710

Réf. Fournisseur

AL10109

Marque

Aurora

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

sans

diamètre intégré:

55...55 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

autre

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

sans

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

55 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

Spot encastré rond FTE fixe D35mm 12V GU4 - Alu brossé

Les Atouts de l'article:

Spot Encastré en Fonte d'aluminium Fixation ressort Disponible en version Fixe et Basculant -30°/+30° Convient pour lampe de diamètre 35mm, 35W max Version luminaire seul livrée avec patte de norme et douille GU4 Finitions au choix Prévoir un accès au transformateur autre que le trou d'encastrement

Les Atouts de la gamme:

Gamme de spots encastrés ronds en Fonte d'aluminium. Convient pour lampe GU4 MR11 Ø35mm, 35W maximum. Disponible en version Fixe et Basculant -/+30°. Livré avec patte de norme et douille. Prévoir un accès au transformateur autre que le trou d'encastr ement. Finitions au choix.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora