Aurora - Rubis - Spot encastré rond fixe D35mm 12V GU4 NO - AL10106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - autre
classe de protection - sans
diamètre intégré - 55...55 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006466578
Réf. Sonepar
00100012410
Réf. Fournisseur
AL10106
Marque
Aurora
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
sans
diamètre intégré:
55...55 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
autre
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
non requis
réflecteur:
sans
couleur de la lumière:
autre
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
55 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Spot Encastré en Fonte d'aluminium Fixation ressort Disponible en version Fixe et Basculant -30°/+30° Convient pour lampe de diamètre 35mm, 35W max Version luminaire seul livrée avec patte de norme et douille GU4 Finitions au choix Prévoir un accès au transformateur autre que le trou d'encastrement
Les Atouts de la gamme:
Gamme de spots encastrés ronds en Fonte d'aluminium. Convient pour lampe GU4 MR11 Ø35mm, 35W maximum. Disponible en version Fixe et Basculant -/+30°. Livré avec patte de norme et douille. Prévoir un accès au transformateur autre que le trou d'encastr ement. Finitions au choix.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


