Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - S-Lite - Spot piquet orientable IP65 240V GU10 NO - ENSL1

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 0 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 0 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102006254

Réf. Sonepar

00100200627

Réf. Fournisseur

ENSL1

Marque

Aurora

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...100 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

autre

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

153 mm

diamètre externe:

90 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

153 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

Spot de jardin IP65. Tête inclinable jusqu’à 270°. Casquette amovible. Livré avec piquet amovible/remplaçalu brosséle par une base de montage (vendue séparément). Recommandé pour utilisation avec lampes ICE. Existe seul ou en kit.

Les Atouts de l'article:

Spot de jardin orientable IP65 - Livré avec piquet et casquette amovible Corps en fonte d'aluminium - Vis et boulons acier inoxydable 304 Tête réglable à 180 ° pour diriger la lumière Base de montage au sol / mur EN-SLM (vendue séparément) Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (20W max) Précâblé avec 1 mètre de câble caoutchouc - Fonctionne sur secteur Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le spot de jardin IP65 S-Lite™ est idéal pour les jardins et les espaces extérieurs. La tête peut être inclinée jusqu’à 270 ° et la casquette est amovible si nécessaire pour répondre à vos besoins d’application. Il est livré de base avec un piquet qu
i peut être retiré et remplacé par une base de montage (vendue séparément). Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.