Aurora - Slim-Fit - Downlight extra-plat alum. 6W 840 + driver - ENPLH0640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 450 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102015423
Réf. Sonepar
00100003340
Réf. Fournisseur
ENPLH0640
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
450 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
25 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
pays de fabrication:
CHINE
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
31...31 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.8
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
25 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
115 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
75 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans Indice de protection IP44 Une alternative économique aux luminaires traditionnels fluo-compacts Faible profondeur - Idéal pour les installations dans les espaces limités et les faux-plafonds peu profonds (25 mm) Driver séparé avec raccordement ‘Plug and play’ pour une installation facile (espace requis 40mm) Driver déporté gradable à coupure de phase disponible séparément Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Protection contre les surtensions de 1,5 kV
Les Atouts de la gamme:
Les downlights extra-plats Slim-Fit PRO en fonte d'aluminium sont conçus pour fournir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED à éclairage périphérique. Avec une hauteur de seulement 25 mm, ressort de montage compris, ils constituent une solution idéale pour les plénums de faible hauteur. Solution idéale lorsqu'un rendement lumineux élevé et performant est requis.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


