Aurora - Slim-Fit - Downlight extra-plat IP44 IK07 12W 830 + driver DALI - ENPL12BDA30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 660 lm
puissance du système - 12 W
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - autre
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102019018
Réf. Sonepar
00100201903
Réf. Fournisseur
ENPL12BDA30
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
660 lm
puissance du système:
12 W
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
diamètre intégré:
174...174 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
25 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
56...56 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
660...660 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
25 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
174 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
55 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans Indice de protection IP44 Une alternative économique aux luminaires traditionnels fluo-compacts Faible profondeur - Idéal pour les installations dans les espaces limités et les faux-plafonds peu profonds (25 mm) Driver séparé avec raccordement ‘Plug and play’ pour une installation facile (espace requis 40mm) Driver déporté gradable à coupure de phase disponible séparément Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Protection contre les surtensions de 1,5 kV
Les Atouts de la gamme:
La gamme de downlights extra-plat Slim-Fit ™ a été conçue pour offrir une uniformité et un rendement lumineux supérieurs en utilisant la dernière technologie d’éclairage latéral. Avec seulement 25 mm de profondeur, support compris, elle offre la solu
tion idéale lorsqu’un flux lumineux élevé est nécessaire malgré un espace sous plafond réduit.












