Aurora - Sodium HP ovoïde 70W E27 amorceur interne - AK6020AI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
flux lumineux de la source - 5800 lm
puissance de la source lumineuse - 70 W
efficacité lumineuse de la lampe - 82.86 lm/W
forme de la lampe - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006450416
Réf. Sonepar
00100317338
Réf. Fournisseur
AK6020AI
Marque
Aurora
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
5800 lm
puissance de la source lumineuse:
70 W
efficacité lumineuse de la lampe:
82.86 lm/W
forme de la lampe:
autre
diamètre:
72 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


