Aurora - Sphérique d'illuminations 230V 15W B22 blanc - AC5850BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - autre
diamètre - 45 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006440271
Réf. Sonepar
00100157901
Réf. Fournisseur
AC5850BL
Marque
Aurora
puissance de la source lumineuse:
15 W
Culot:
autre
diamètre:
45 mm
pays de fabrication:
CHINE
Sphérique d'illuminations 230V 15W B22 blanc - Emb. unitaire vendu par 10
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


