Aurora - Support de fixation - suspension aluminium pour rail monophase - MLGBS339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640134280
Réf. Sonepar
00100450277
Réf. Fournisseur
MLGBS339
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


