Aurora - T1 3/4 gorge 28V 40mA 25000h - AN284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - TS1
tension de lampe - 28...28 V
forme de la lampe - autre
halogène - Non
krypton - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006423076
Réf. Sonepar
00100107646
Réf. Fournisseur
AN284
Marque
Aurora
Culot:
TS1
tension de lampe:
28...28 V
forme de la lampe:
autre
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
6 mm
longueur totale:
16 mm
courant nominal:
40 mA
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampe subminiature à gorge type midget grooved 6 x 16 mm, culot T1 3/4
Les Atouts de la gamme:
Lampe subminiature à gorge type midget grooved 6 x 16 mm, culot T1 3/4
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


