Aurora - TEL - STD T6,8F 6X44 30V 40mA - AM4390

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - TEL - STD T6,8F 6X44 30V 40mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 30...30 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 6 mm

  • courant nominal - 40 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006421348

Réf. Sonepar

00100173112

Réf. Fournisseur

AM4390

Marque

Aurora

Culot:

autre

tension de lampe:

30...30 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

6 mm

courant nominal:

40 mA

pays de fabrication:

CHINE

Lampe téléphonique standard T6,8F 6X44 30V 40mA

Les Atouts de la gamme:

Lampes téléphoniques type liliput 6 x 44 mm, culot T6,8F (standard français). Ampérages variés

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora