Aurora - TEL - T5,5 4,8X30 24V 20mA - AM4780

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - TS5
tension de lampe - 24...24 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 4.8 mm
courant nominal - 20 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006421584
Réf. Sonepar
00100172670
Réf. Fournisseur
AM4780
Marque
Aurora
Culot:
TS5
tension de lampe:
24...24 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
4.8 mm
courant nominal:
20 mA
pays de fabrication:
CHINE
Lampe téléphonique T5,5 4,8X30 24V 20mA
Les Atouts de l'article:
Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés
Les Atouts de la gamme:
Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés
Les Atouts de l'article:
Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés
Les Atouts de la gamme:
Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


