Non retournable

Aurora - TEL - T5,5 4,8X30 24V 40mA - AM4791

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - TEL - T5,5 4,8X30 24V 40mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - TS5

  • tension de lampe - 24...24 V

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 4.8 mm

  • courant nominal - 40 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006421607

Réf. Sonepar

00100172682

Réf. Fournisseur

AM4791

Marque

Aurora

Culot:

TS5

tension de lampe:

24...24 V

forme de la lampe:

autre

diamètre:

4.8 mm

courant nominal:

40 mA

pays de fabrication:

CHINE

Lampe téléphonique T5,5 4,8X30 24V 40mA

Les Atouts de l'article:

Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés

Les Atouts de la gamme:

Lampes téléphoniques type liliput 4.8 x 30 mm, culot T5,5. Ampérages variés

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora