Aurora - TF - T12 D38mm 65W BI/33 4000K Rapid-Start - AK1424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 65 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 4500 lm
longueur - 1500 mm
forme de la lampe - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006446556
Réf. Sonepar
00100316218
Réf. Fournisseur
AK1424
Marque
Aurora
puissance de la source lumineuse:
65 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
4500 lm
longueur:
1500 mm
forme de la lampe:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
69.23 lm/W
application:
autre
désignation de la lampe:
T12
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents diam. 38 mm, culot G13, couleur
Les Atouts de la gamme:
Tubes fluorescents diam. 38 mm, culot G13, couleur
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


