Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - TF - T8 18W G13 vert D26 - AK1363VE

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - TF - T8 18W G13 vert D26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G13

  • longueur - 59 mm

  • forme de la lampe - autre

  • couleur - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006445993

Réf. Sonepar

00100315626

Réf. Fournisseur

AK1363VE

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

18 W

Culot:

G13

longueur:

59 mm

forme de la lampe:

autre

couleur:

vert

application:

autre

désignation de la lampe:

T8

pays de fabrication:

CHINE

Tube fluorescent type T8 18W G13 vert D26

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora