Non retournable

Aurora - TF - T8 58W G13 rouge D26 - AK1388RO

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - TF - T8 58W G13 rouge D26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 58 W

  • Culot - G13

  • longueur - 1500 mm

  • forme de la lampe - autre

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006446259

Réf. Sonepar

00100315664

Réf. Fournisseur

AK1388RO

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

58 W

Culot:

G13

longueur:

1500 mm

forme de la lampe:

autre

couleur:

rouge

application:

autre

désignation de la lampe:

T8

pays de fabrication:

CHINE

Tube fluorescent type T8 58W G13 rouge D26

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, couleur

Les Atouts de la gamme:

Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13, couleur

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora