Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - Tube 23X80 24V 25W E14 Four - AB9133F

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - autre

  • diamètre - 23 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006419499

Réf. Sonepar

00100134610

Réf. Fournisseur

AB9133F

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

autre

diamètre:

23 mm

pays de fabrication:

CHINE

Tube 23X80 24V 25W E14 Four

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora