Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - Unisola - Boîte enc. 1P multimatériaux RE2020 micromodule domo P47mm - AL013081

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 47 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640142513

Réf. Sonepar

00100014251

Réf. Fournisseur

AL013081

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

47 mm

diamètre:

73 mm

Boîte enc. 1P multimatériaux RE2020 micromodule domo P47mm

Les Atouts de la gamme:

Boîte d'encastrement multimatériaux compatible RT2012/RE2020. Spéciale micromodule domotique, avec poche pour positionner le module. Profondeur 47 mm

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora