Non retournable

Aurora - Unisola - Ecarteur isolant pour dalle LED et downlight - AL013072

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 300 mm

  • hauteur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640140168

Réf. Sonepar

00100014016

Réf. Fournisseur

AL013072

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

300 mm

hauteur:

80 mm

diamètre:

0 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Ecarteur isolant pour dalle LED et downlight + état

Les Atouts de l'article:

Dimension : Hauteur 80 mm, longueur 300 mm (1 élément) Matériau : Polyamide autoextinguible classé UL94 V2 Nécessite une découpe de 120 mm (plafonds) Garantie 1 an Ensemble de 4 composants à clipser et tampons adhésifs

Les Atouts de la gamme:

L'écarteur d'isolation peut être installé dans les vides de plafond destinés à être isolés pour protéger les downlights ou les dalles LED qui ne peuvent pas être recouverts d'un matériau d'isolation thermique, d'être séparés de celui-ci. Il favorise
ainsi le refroidissement passif des luminaires LED

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora