Aurora - Utilite Drum - Hublot LED IP66 IK10 carré 240V 18W 840 850°C BL - ENBH18SW40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 255 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155403430

Réf. Sonepar

00100540343

Réf. Fournisseur

ENBH18SW40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

255 mm

efficacité lumineuse:

72.22 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

850...850 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

255 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

255 mm

largeur d'encastrement:

255 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

95 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Hublot LED IP66 IK10 255x255mm 240V 18W 4000K 850°C blanc

Les Atouts de l'article:

Hublot LED en polycarbonate IP65 Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d’une installation sur détecteur de présence Corps et diffuseur en polycarbonate IK10 pour une résistance maximale aux chocs Diffuseur opale pour une distribution de lumière uniforme Accessoires de montage mur ou plafond inclus Pré-découpes de perçage latérales de 20mm Alimentation de secours autonome et détection hyperfréquence disponibles en option Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Détection crépusculaire réglable de 2-50 lux

Les Atouts de la gamme:

Le hublot LED UtiliteDrum™ fait partie des produits indispensables aux installations en habitat collectif. La gamme ne nécessite aucune maintenance et bénéficie d’un indice de protection IK10. Vis antivol pour une sécurité anti-vandale maximale. Disp onible en plusieurs finitions pour toutes les configurations : rond ou carré, noir ou blanc. Versions à détection hyperfréquence en option.