fin de vie

Aurora - Utilite - Façade polyc. grille 215x115mm pour EN-BH215 NO - ENBZG215BLK

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102006391

Réf. Sonepar

00100200639

Réf. Fournisseur

ENBZG215BLK

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

45 mm

diamètre:

0 mm

Façade polycarbonate grille 215x115mm pour EN-BH215 noir

Les Atouts de l'article:

Collerette grille interchangeable Disponible en blanc ou noir

Les Atouts de la gamme:

Utilite™ Collerette grille 215 x 115mm pour EN-BH215